ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~146.0
146.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
146.1~175.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
長さ公差(mm)
±0.05
±0.08
174種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02138088
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138097
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138106
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138115
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138124
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138133
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138142
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138158
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138167
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138176
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138185
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138194
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138203
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138212
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138228
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138237
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138246
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138255
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138264
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138273
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138282
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138298
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138307
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138316
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138325
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138334
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138343
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138352
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138368
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138377
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138386
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138395
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138404
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138413
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138422
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138438
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138447
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138456
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138465
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138474
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138483
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138492
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138508
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138517
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138526
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138535
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138544
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138553
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138562
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02138578
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ