ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02139822
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139838
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139847
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139856
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139865
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139874
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139883
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139892
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139908
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139917
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139926
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139935
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139944
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139953
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139962
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139978
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139987
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02139996
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140005
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140014
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140023
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140032
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140048
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140057
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140066
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140075
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140084
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140093
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140102
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140118
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140127
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140136
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140145
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140154
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140163
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140172
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140188
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140197
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140206
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140215
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140224
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140233
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140242
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140258
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140267
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140276
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140285
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140294
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140303
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02140312
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ