ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02141563
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141572
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141588
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141597
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141606
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141615
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141624
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141633
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141642
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141658
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141667
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141676
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141685
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141694
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141703
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141712
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141728
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141737
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141746
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141755
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141764
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141773
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141782
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141798
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141807
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141816
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141825
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141834
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141843
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141852
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141868
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141877
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141886
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141895
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141904
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141913
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141922
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141938
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141947
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141956
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141965
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141974
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141983
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02141992
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02142008
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02142017
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02142026
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02142035
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02142044
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02142053
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ