ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02143304
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143313
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143322
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143338
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143347
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143356
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143365
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143374
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143383
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143392
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143408
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143417
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143426
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143435
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143444
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143453
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143462
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143478
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143487
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143496
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143505
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143514
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143523
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143532
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143548
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143557
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143566
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143575
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143584
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143593
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143602
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143618
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143627
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143636
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143645
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143654
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143663
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143672
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143688
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143697
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143706
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143715
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143724
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143733
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143742
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143758
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143767
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143776
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143785
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02143794
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ