ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02145045
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145054
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145063
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145072
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145088
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145097
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145106
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145115
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145124
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145133
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145142
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145158
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145167
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145176
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145185
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145194
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145203
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145212
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145228
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145237
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145246
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145255
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145264
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145273
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145282
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145298
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145307
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145316
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145325
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145334
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145343
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145352
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145368
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145377
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145386
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145395
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145404
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145413
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145422
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145438
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145447
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145456
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145465
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145474
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145483
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145492
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145508
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145517
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145526
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02145535
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ