曜日別特売

溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT - 堺電業

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。

種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8内容量1巻
全9種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
概算質量(kg/km)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02272235WRCT22SQ22103160.8961.6
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
02272244WRCT22SQ22203160.8961.6
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
02272253WRCT22SQ22303160.8961.6
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
02272262WRCT38SQ38105030.5191.8
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02272278WRCT38SQ38205030.5191.8
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
02272287WRCT38SQ38305030.5191.8
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
02272296WRCT60SQ60107580.3282.0
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
02272305WRCT60SQ60107580.3282.0
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
02272314WRCT60SQ60107580.3282.0
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする