曜日別特売

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT - 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT - 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT - 三ツ星
(1件のレビュー)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※抵抗溶接機、交流アーク溶接機以外の溶接機の2次側に使用される場合、ケーブルのサイズ選定は、溶接機メーカーにご確認願います。
全12種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
全長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02272707E-WCT141410
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02272716E-WCT141420
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02272725E-WCT141430
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02272734E-WCT222210
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02272743E-WCT222220
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02272752E-WCT222230
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02272768E-WCT303010
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
02272777E-WCT303020
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02272786E-WCT303030
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02272795E-WCT383810
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02272804E-WCT383820
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02272813E-WCT383830
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02272707
2023-12-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

安心・安定のメーカー品という印象です。的確なサイズを選定すれば間違い無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする