マツデン
ホットジェット
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途
熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。
小径チューブの収縮に。
トラスコ品番
480-3337
セット内容
本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)
9
タイプ
1基装着
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
AC100
電力(W)
最大700
温度調節範囲(℃)
0~400
風量(L/min)
80
風圧(kPa)
20~40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02273172
NT-WJ25S
¥
142,560
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください