ダイヤマウントB5000型

ダイヤマウントB5000型 - ニッタ化工品ダイヤマウントB5000型 - ニッタ化工品

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。

用途機械全般形状丸形接続方式片端おねじ適合用途防振内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02279025B50012520119.41.6
オープン
558
614(税込)
当日出荷
02279034B500229241512.72.3
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279043B500338322017.72.3
オープン
829
912(税込)
当日出荷
02279052B500446402521.83.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02279068B500569633531.83.2
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
02279077B5006908055505
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする