ダイヤマウントC2000型

ダイヤマウントC2000型 - ニッタ化工品ダイヤマウントC2000型 - ニッタ化工品

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。
高バネ定数で大型機械にも使用できます。
高周波の伝達防止に適当です。
せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。

用途機械全般形状角形接続方式おねじ・プレート適合用途防振内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法p(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02279086C200113068305828M101117.510064.5
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279095C200214078306828M101117.511064.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279104C2003186100609034M121423.514064.5
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279113C20042001236011344.5M161829.516096
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279122C20052001236011350.5M161835.516096
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279138C20062501456013555.5M202235.5200128
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする