ニッタ化工品
ダイヤマウントK1000型
3方向のバネ定数がほぼ等しい。
ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。
一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。
用途
各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械
形状
丸形
色
黒
接続方式
めねじ・プレート
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法p(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02279147
K1030
50
70
90
30
M10
68
2.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279156
K1040
80
108
130
40
M12
100
3.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
02279165
K1050
110
145
170
50
M16
130
4.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください