ニッタ化工品
ダイヤマウントU1000型
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
一般用途として広く利用可能です。
用途
一般産業用機械、軽重量機械
接続方式
両端おねじ
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
せん断Ks1最大たわみ量(mm)
せん断Ks2最大たわみ量(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02279262
U1225
20
25
20
40
1.2
2.7
26
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02279278
U1240
20
40
20
40
1.2
2.7
26
M8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279287
U1340
25
40
30
60
2.1
5
40
M10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
02279296
U1360
25
60
30
60
2.1
5
40
M10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください