パワーコート

パワーコート タイムケミカル
(2件のレビュー)

耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。
塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。
溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。
保存安定性に優れています。

用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。 セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg 比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91 粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps 外観(A液)黒色、(B液)透明 硬化時間(時間)8(5℃以下不可) 危険等級 労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.7L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
関連資料: (0.85MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02273976 PC-470
34,500
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02273976
2020-07-06
用途:
不メッキ処理

めっき工場に推薦してもらい使ったところ、良かったです。

対象商品:
02273976
2018-08-06
用途:
メッキ処理
製造業

従来から使用させていただいており、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする