曜日別特売

ダイヤマウントU3000型

ダイヤマウントU3000型 - ニッタ化工品ダイヤマウントU3000型 - ニッタ化工品

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。

用途一般産業用機械、軽重量機械形状くら形接続方式丸穴適合用途防振内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
せん断Ks1最大たわみ量(mm)
せん断Ks2最大たわみ量(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法p(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02279348U3010201515.466401.22.7177542.3
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279357U3020202015.48044.61.53.5239622.3
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
02279366U3030303025.411064.62.35.23211862.3
オープン
899
989(税込)
当日出荷
02279375U3040404033.614086.43743141123.2
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする