曜日別特売

ダイヤマウントS1000型

ダイヤマウントS1000型 - ニッタ化工品ダイヤマウントS1000型 - ニッタ化工品
(1件のレビュー)

高い衝撃緩和性があります。
吸収エネルギーが大きい。
大変形のわりに反力が小さい。

用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状丸形接続方式丸穴適合用途防振内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02279384S10015040352.55.53
オープン
3,879
4,267(税込)
7日以内出荷
02279393S100280635646.56
オープン
4,833
5,316(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279402S100310080695136
オープン
6,758
7,434(税込)
8日以内出荷
返品不可
02279418S1004125100886138
オープン
8,985
9,884(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279427S100516012510810178
オープン
12,470
13,717(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279436S1006200160135101710
オープン
19,212
21,133(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279445S1007250200170102110
オープン
38,394
42,233(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279454S1008315250212162112
オープン
56,318
61,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02279436
2016-05-30
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い品質だと思います。
価格もモノタロウだと割安ですね。
発送の準備に5日とありましたが、5日で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする