曜日別特売

六角軸コンクリートロングドリル

六角軸コンクリートロングドリル - ライト精機
シャンク形状六角軸材質超硬全長(mm)175内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022744143.4453.4
1,570
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022744233.5453.5
1,570
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022744324454
1,570
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022744484.3454.3
1,630
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022744574.5454.5
1,630
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022744664.8454.8
1,630
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022744755605
1,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
022744845.3605.3
1,900
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
022744935.5605.5
1,900
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
022745026606
1,900
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
022745186.4606.4
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
022745276.5606.5
1,950
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする