曜日別特売

六角軸鉄工ドリル

六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機六角軸鉄工ドリル - ライト精機
(2件のレビュー)
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022747371.8701.822
690
549
604(税込)
8日以内出荷
022747463.9993.943
820
649
714(税込)
8日以内出荷
022747554.11074.143
940
769
846(税込)
8日以内出荷
022747644.61124.647
970
689
758(税込)
8日以内出荷
022747734.71124.747
970
789
868(税込)
8日以内出荷
022747825.11185.152
1,400
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
022747985.21185.252
1,400
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022748075.41255.457
1,400
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
022748165.61255.657
1,500
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
022748255.71255.757
1,500
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
022748345.91255.957
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
022748437110770
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
022748527.51107.570
2,000
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
022748688110870
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
022748778.51108.570
2,400
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
022748869110970
2,450
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
022748959.51109.570
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
02274904101101070
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
0227491310.511010.570
3,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
02274922111101170
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
0227493811.511011.570
3,600
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
02274947121101270
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0227495612.511012.570
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02274965131101370
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
0227497413.511013.570
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02274983141101470
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
0227499214.511014.570
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02275008151101570
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02275017161101670
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02275017
2019-02-27
用途: 窯業系サイディングの穴あけ作業

六角軸に16ミリの太さのドリルでは軸が欠けないか心配でしたが
丁寧に使えば何とか持ちます。
もう少し安価な物があれば良いです。

対象商品 : 02274913
2017-09-19
用途: 制御盤の取り付け工事
佐藤 溶工

普通にアングルに穴あけできました
10箇所ぐらい穴あけたけど刃先は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする