コクヨ
バインダーMP(PP貼り)
仕様
ふち金付き、表紙PVC貼り
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
収納枚数
200
背幅(mm)
52
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 194
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色
穴数
外寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00371884
ハ-E23B
A4タテ
青
30
258×325
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
00371893
ハ-E23DM
A4タテ
-
30
258×325
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
00371866
ハ-E20B
B5タテ
-
26
225×282
¥
3,960
取扱い終了
00371875
ハ-E20DM
B5タテ
-
26
225×282
¥
3,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください