曜日別特売

名刺ホルダー替紙2穴

名刺ホルダー替紙2穴 - コクヨ
(2件のレビュー)

見出しは、タックインデックスに会社別・グループ別・業種別・50音別などのタイトルを、タイトルブレーンで打つときれいに整理でき検索が便利です。

適合メイ-20・30・51Nタイプタテ入れ穴数2寸法(縦×横)(mm)(収納可能)93×57、(ポケット内)64×58収納数60枚内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373512メイ-290N
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00373512
2019-08-30
用途: 名刺ホルダー

コンパクトで出し入れがしやすい。
A4サイズより使いやすい。

対象商品 : 00373512
2017-11-17
用途: 名刺の整理に使ってます
株式会社新和光学

足りなくなった時の補充に最適です。本体と同時購入しておけば困りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする