クロステーブル

クロステーブル - PROXXON(プロクソン)
(4件のレビュー)
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02278282NO.27150
30,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-09
用途: フライス加工
サービス業

ガタが大きい、軸を回すと回りにくいポイントがある、これらを治すために一度全部バラして余計な油を拭いて、摺動部の面だしをして、回転ダイヤル部にスラストベアリング入れ込んで、軸が通る穴のところを棒ヤスリで角を軽く落とすことでスルスルと動くようになりました。
ここまで到達するのに購入してから1ヶ月近くかかっています。

5が参考にしています
対象商品 : 02278282
2020-12-30
用途: 位置決め装置
教育・研究機関

バックラッシュは大きいのですが,XYの位置決め装置として使用しています.耐荷重もかなりあり,安価ですので複数個導入しています.

対象商品 : 02278282
2018-10-19
用途: ボール盤に取り付け 目標位置への微調整
株式会社新潟ピアノ工房サービス業

横軸をスライドさせるハンドル一回転の中でがぎこちなく重くなる所があり軸が曲がっているのではないかと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 02278282
2018-02-18
用途: 装置の位置決め
教育・研究機関

装置の位置決めのために購入しました.ハンドル目盛りは,バックラッシュも大きく当てにならない様に思います.今回の使用目的は,厳密な移動量を把握する必要は無いので,目的の機能を果たしそうです.また,全高が低いことも,選択の理由です.クロスステージでこの価格なら,満足しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする