曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - サンコー(サンコーミタチ)高速切断機 - サンコー(サンコーミタチ)

二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。

最大切断サイズ(角90°)(mm)
100×100
85×175
回転数(min-1[r.p.m])3800電圧(V)単相100定格電流(A)15.0消費電力(W)1440バイス最大口幅(mm)185付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115質量(kg)15トラスコ品番491-6875内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02278806MGC355B
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする