オーエッチ工業
携帯電話用ファッションテルダー
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状
ナスカンタイプ
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
0.3
耐荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
110
最大長(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374205
TLH09-BK
ブラック
¥
1,515
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75374214
TLH09-S
シルバー
¥
1,400
取扱い終了
75374223
TLH09-PA
パール
¥
1,400
取扱い終了
75374232
TLH09-V
バイオレット
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください