曜日別特売

AC100V ドリル&ドライバー

AC100V ドリル&ドライバー - EARTH MAN
(4件のレビュー)
用途木ねじ等の締め付け作業、木・鉄への穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~500電源(V)AC100消費電力(W)70コード長さ(m)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10最大トルク(Nm[kgf-cm])約7.8(約80)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38チャック能力(mm)0.8~10周波数(Hz)50/60質量(kg)0.95付属品65mm両頭ビット+No.2×1本クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.9(約4~30)クラッチ数(段)5定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02280023CC-101R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02280023
2015-08-11
用途: バイク整備他にかなり「あらゆる作業」に使用。

長年使用していたリョウビブランドの物を購入予定であったが、注文直前に「非取扱い」になり、止むを得ず当品を購入。
使ってみたが少し大きく、少し重い。まえあリョウビ品より、トルク設定が「強」寄りだ。それにスイッチが「重い」
まあ、この物だけの評価なら「問題なし」であろうと思う。
ただ、モノタロウさんにお願い、購入した2日後くらいに購入品のほとんどを「10%引き」と、メールが入る・・・
すごく「損した感」を味わい、気分が悪くなった!
1ヶ月後くらいの案内なら、気分が悪くならないで済んだのに・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 02280023
2015-03-18
用途: 金属磨き、木工のねじ取付

充電式と併用して使っています。
機能的問題は何もありません。クラッチもしっかりしています。
値段が安いので壊れたら買い換えます。

対象商品 : 02280023
2014-12-26
用途: 現場作業、溶剤撹拌

汚れやすい溶剤の撹拌用に使用してます。
これ位の値段なら壊れてもすぐに買い換えられるし文句もないです。

対象商品 : 02280023
2015-06-26
用途: 日曜大工

価格の割りにしっかりしていて、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする