除草剤専用蓄圧式噴霧器

除草剤専用蓄圧式噴霧器 - ダリヤ(マルハチ産業)除草剤専用蓄圧式噴霧器 - ダリヤ(マルハチ産業)
(9件のレビュー)

薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。

型式肩掛式対応溶液除草剤付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮ホワイト質量(g)1020種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)720本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※タンクは通常のご使用で、3年をめどに交換してください。本器の寿命を永く保つため又パーツの破損劣化を防ぐため、使用後は必ず真水で1~2分噴霧して、薬液を洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02280066H-44004.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02280066
2025-02-03
用途: 庭園のメンテナンス
不動産業

コンパクトだがジョウロで撒くより効率が良いので、除草剤の節約になっている印象。

対象商品 : 02280066
2023-04-22
用途: 庭の除草時
集会所その他業種

値段からするとまま良い様で。水を入れた後に蓄圧ハンドルの固定が硬くて手間が掛かる。
タンクが丸型で地面に置いて蓄圧するとハンドルが低いので腰が痛い。女性・背が低い方なら問題ないと思う。良い点は飛散防止用ノズルが付いているので良い。

2が参考にしています
対象商品 : 02280066
2020-11-27
用途: マンションの庭の雑草除去
サービス業

延長パイプが付いているので、ピンポイントで除草剤散布ができる。
ホースの癖を直そうとして一旦タンクから外したら、いくら締めても液が漏れるようになった。
タンクのホース取付け部分のバリ取りがされていない事と、パッキンが薄いのが漏れの原因と思われる。
水道用のパッキンを追加し、プライヤーで強引に締めて漏れは止まった。

1が参考にしています
対象商品 : 02280066
2021-09-22
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品が見つかり、安く購入出来てとても助かりました。

対象商品 : 02280066
2021-02-23
用途: 建物周りの雑草の除草消毒
穂積仏壇店

今回購入した物と同じ商品を2年前に買いましたが、まだ壊れていなく正常に使えています。値段は安いですが、なかなか良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 02280066
2019-05-01
用途: 除草剤の散布に使用
情報工房

購入前は普通のじょうろで行っていたが、これを使うことで同じ容量でも広範囲に散布できる、ただ加圧してから使用して圧力がなくなるまでの時間がもう少しあれば良いと思った。

対象商品 : 02280066
2016-09-05
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

玩具のような作りですが、それなり機能します。
吐き出す水の量が多いので水の消費がやや早いです。ノズルをもっと細かい霧にできれば効率が上がるかと思います。
また、圧を逃がす弁が直ぐ働くので、空気を入れる頻度が高いです

1が参考にしています
対象商品 : 02280066
2016-09-01
用途: 除草剤散布にしようしてます。
株式会社大東工作所

以前使っていた物より、ノズルが長いので、散布液が自分にかかりにくい点が良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする