曜日別特売

ハイパー二頭口蓄圧噴霧器

ハイパー二頭口蓄圧噴霧器 - ダリヤ(マルハチ産業)ハイパー二頭口蓄圧噴霧器 - ダリヤ(マルハチ産業)
(6件のレビュー)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。

種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)1020ホワイト付属品延長ジョイントパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354内容量1台
注意
※タンクは通常のご使用で、3年をめどに交換してください。本器の寿命を永く保つため又パーツの破損劣化を防ぐため、使用後は必ず真水で1~2分噴霧して、薬液を洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02280172TN4300
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02280172
2024-09-07
用途: 作物の消毒
プレックスサービス業

前回、知識不足で一頭口を購入しましたが、今回二頭口にしたので作業がらくになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 02280172
2023-10-06
用途: 洗剤塗布
クリーンステップ for youサービス業

しっかり塗布できます。狭いところも高いところも。塩素系も使いましたが、大丈夫でした。もちろん使用後はすぐに洗い流します。

3が参考にしています
対象商品 : 02280172
2021-11-17
用途: 会社敷地内にて使用してます。
株式会社田中機械工業所製造業

除草剤散布に使用してます。
二頭口は非常に助かります。
振りも少なくて済みます。

2が参考にしています
対象商品 : 02280172
2020-08-14
用途: 庭木の農薬散布
その他業種

今回容量4リットルの製品を購入したが、小さな庭での農薬散布には量的にちょうどよい大きさです。ノズルの長さが2mくらいあれば農薬散布する際の人体への被ばく量が少なくなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 02280172
2016-10-21
用途: 除草

新品時、各継手などの締め付けが緩いので、全てのネジを締め付けた方が良いです。締め付けると漏れ等はありません。二頭口なので、効率が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 02280172
2016-09-02
用途: 除草作業
製造業

色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする