曜日別特売

ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器

ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 - ダリヤ(マルハチ産業)ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 - ダリヤ(マルハチ産業)
(6件のレビュー)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。

種類蓄圧式型式肩掛式ノズル長(mm)400~960対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコールノズル3段式伸縮(二頭口)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)真鍮材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホワイト内容量1台
注意
※タンクは通常のご使用で、3年をめどに交換してください。本器の寿命を永く保つため又パーツの破損劣化を防ぐため、使用後は必ず真水で1~2分噴霧して、薬液を洗い流してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02280188T-48004.01.251050185×185×354
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49328177T-590051.51250-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02280197T-68006.01.81293185×185×432
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02280188
2021-06-08
用途: 樹木の薬剤散布
その他業種

ノズルが金属で3段階になっているので高いところにも散布できました。ノズルとポンプを繋いでいるビニールのホースの根本が曲がっているのでやがて亀裂がはいるのでは?と気になりましたが、わざと柔らかい素材にしてあるのかな?とも思うことでした。

対象商品 : 02280188
2019-06-05
用途: 構内の除草作業
運輸・通信業

ロッドが伸縮しヘッドの向きを変えられるので重宝しています。

対象商品 : 02280188
2018-05-06
用途: 肥料及び薬剤の散布
株式会社エムワン スガノ

二頭口の使用ははじめてです。噴霧及び直噴ガス用できるもだと思いましたが,実際は、直噴のみでしたが、液肥についてはOKですが。薬剤の散布については、今後考えなくてはと思っています。

対象商品 : 02280188
2017-10-15
用途: 建物周りの除草
建設業・工事業

腕の長さと商品の伸縮、そこに圧が加わるのでたいていの所はこれでOK。
また、先端の2又の角度が自在なので、噴霧したくない植木等、少々離れた所からもコントロールしやすく、良く働いてくれる商品である。

対象商品 : 49328177
2018-05-21
用途: 除草剤散布

パイプの長さを無段階に変えられる事はよいのだが、パイプの長さを決めて固定する2つの「アジャストナット」のうち細い方が緩み易い。手でしっかり締める程度で、5リットル散布中に2~4回締め直す。締めても先端パイプと2段目パイプの間にはガタがある。道具で締めても良いのだが、パイプには傷をつけたくないし。
圧力が少し落ちるだけでノズルからポタ落ちする。ノズル駒の回転が悪い様な気がする。

2が参考にしています
対象商品 : 02280188
2015-10-05
用途: 植栽の消毒
サービス業

思ったより噴射力がありませんでしたが、手軽に使えました。
本体についている接続ホースの向きが消毒液投入口に向いているため、キャップの開け閉めがしにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする