アサダ
バンドソービーバー 4Eco
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途
新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ
鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角
□100
切断能力(mm)H鋼
100×100
切断能力(mm)丸棒
軟鋼材:Φ60
対応材質
鉄工
電源(V)
100
モーター(W)
200
付属品
14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)
31
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02281493
BB400
¥
167,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください