家庭用VUF卓上アンテナ

家庭用VUF卓上アンテナ - マスプロ電工家庭用VUF卓上アンテナ - マスプロ電工
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直質量(g)約170(スタンド含む)タイプ強電界地域用出力インピーダンス(Ω)75プラグF型ブッシュ式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02281545UTA2BKブラック
オープン
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
02281554UTA2Sシルバー
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする