曜日別特売

プラスモイストTOP

プラスモイストTOP - 瑞光メディカルプラスモイストTOP - 瑞光メディカルプラスモイストTOP - 瑞光メディカルプラスモイストTOP - 瑞光メディカル
(1件のレビュー)

疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。
乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。
固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。
キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。
手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。
吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。
極めて低コストで経済的です。

寸法(mm)200×250タイプ未滅菌タイプアズワン品番8-2326-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02281956TA1D
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281956
2019-02-17
用途: 足の処置
小川自動車塗装工場自動車・二輪車・自転車関連業

思ったのと用途が違いましたが、工夫しながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする