ブロードウォッチ
超小型屋内型防犯カメラ
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所
屋内
形状
小型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約13×13×18
質量(g)
約68
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03604658
SEC-CAM-M065NNBS
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください