各種電波・盗撮カメラ発見器

各種電波・盗撮カメラ発見器 - ブロードウォッチ各種電波・盗撮カメラ発見器 - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。
本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。
電波感度調節機構付。
レンズ検知調節機構付。

付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm)質量(g)約40アンテナサイズ(mm)約163検知範囲(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15内容量1台
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03604807RF-LENS-DETECT
9,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-03
用途: 盗聴器発見したかった
株式会社北摂環境センター建設業・工事業

オンにすると、音量の-+をいじると、なったり切れたりするので、全く使えません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする