曜日別特売
モノタロウ

消しゴム

消しゴム - モノタロウ消しゴム - モノタロウ消しゴム - モノタロウ
(85件のレビュー)

お得な5個パック!

用途事務作業など。材質PVC(塩化ビニール)寸法(mm)43×17.5×11.5質量(g)10入数5個繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個)
注意
※消しゴムや消しクズは他のものにくっついたりすることがありますので注意ください。
※ご使用後はケースに入れてください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02636077-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: Bは消えにくい

HBは消えるけどBは消えにくく文字が伸びて汚くなる。数回擦ったら消えますが、書いた跡が残ります。他の某有名消しゴムの擦り回数とは比べ物にならないくらい擦らないと消えにくいです。サイズ感はバッチリ使いやすいサイズです。

1が参考にしています
2025-10-16
用途: 木工の墨付け消し

正直小さくでビックリしました
無論サイズはHPにきちんと記してありますが、何か比較になるようなものと
一緒に撮影した画像があるといいですね

2025-07-28
用途: 事務作業

手に丁度いい小ぶりなサイズです、仕事中消しゴムを落としても赤色なので見つけやすいです。

2025-10-23
用途: 紙が赤くなる
株式会社フロンティアヤマムラ不動産業

MONOがいい。という子供のために、「モノ違い」のものたろう消しゴムを購入しました。学校から帰ってきた子供に感想を聞くと、消しているとき、紙が赤くなる、お父さんバッタもの買うからそうなるんだよ、と言われて凹みました。やっぱり、モノタロウ消しゴムよりMONOが良かった。
後悔しました。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 事務作業

コンパクトなサイズ感で、持ちやすくちょうどいいですね。

2025-02-03
用途: 事務作業

有名メーカーのものと比べても遜色なくよく消えます!
安い日に買うとかなりお得です。

対象商品 : 02636077
2025-05-08
用途: 子供の勉強

学校や宿題などで使用しています。
消しやすそうです。

対象商品 : 02636077
2024-03-01
用途: 消耗品は安価でOK!OEMで問題無です!また無くなったらリピ予定
製造業

消耗品は安価でOK!OEMで問題無です!また無くなったらリピ予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする