3000Rミラー 軽用

3000Rミラー 軽用 - カーメイト3000Rミラー 軽用 - カーメイト3000Rミラー 軽用 - カーメイト3000Rミラー 軽用 - カーメイト3000Rミラー 軽用 - カーメイト3000Rミラー 軽用 - カーメイト3000Rミラー 軽用 - カーメイト
(1件のレビュー)

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き

ミラー形状曲面鏡仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用適合天井が高い軽自動車用ミラー種類クローム鏡フレーム色ブラックミラー寸法(mm)240×90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
エアバック装着車に取付の際は、車の取扱説明書をご覧ください
本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02283706M39
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02283706
2021-07-31
用途: 軽自動車の後方確認
エステック株式会社

軽自動車の後方確認のために、視野の広いものを色々と探していました。縦長で車内の一部も見えるので、視界が開けたような印象で使いやすいです。機能と値段のバランスが取れている商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする