3000Rミラー ミニバン

3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト3000Rミラー ミニバン - カーメイト
(3件のレビュー)

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き

ミラー形状曲面鏡フレーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
エアバック装着車に取付の際は、車の取扱説明書をご覧ください
本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
ミラー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02283715M40天井が高いミニバン用ミラー高反射鏡270×90
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
02283724M41天井が高いミニバン用ミラークローム鏡270×90
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02283733M42大型ミニバン用ミラー高反射鏡290×90
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02283742M43大型ミニバン用ミラークローム鏡290×90
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02283715
2022-09-03
用途: トヨエースに取り付け
卸売・小売業

純正ミラーでは視野が狭く感じ、縦に96mmと大きめのミラーを選びました。
視野が広くなった分、後方の確認がしやすくなりました。
他のトラックにも取り付けられるか確認したいと思います

対象商品 : 02283733
2021-12-02
用途: 運転中
製造業

ミニバンに取り付けました。とても鏡に映る面積は広くなり、後の子供の様子も見れて良かったです。

対象商品 : 02283733
2019-05-19
用途: 軽ワゴンに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高さがあるので、普通のタイプに比べて死角がぐっと少なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする