曜日別特売

ハロゲンバルブ エアー H8

ハロゲンバルブ エアー H8 - カーメイトハロゲンバルブ エアー H8 - カーメイトハロゲンバルブ エアー H8 - カーメイト
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)20(×2個)形式H8消費電力(W)35明るさ(W)70内容量1箱(2個)
注意
※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。※適合車種以外には使用しないで下さい。※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02283828BD10304700
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
02283767BD10324200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02283767BD103205595994BD1032NBD1032 エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ カーメイト 05595994エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブカーメイト1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする