曜日別特売

ハロゲンバルブ エアー H7

ハロゲンバルブ エアー H7 - カーメイトハロゲンバルブ エアー H7 - カーメイトハロゲンバルブ エアー H7 - カーメイト
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110内容量1箱(2個)
注意
※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。※適合車種以外には使用しないで下さい。※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02284354BD7304700
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02284318BD7324200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする