ゼロワイパー フロント用トップコートセット

ゼロワイパー フロント用トップコートセット - カーメイト
(1件のレビュー)
用途自動車用フロントガラス撥水剤成分石油用溶剤、シリカセット内容トップコート150mL(1本…5回分)、トップコート塗布用クロス(5枚)、トップコート塗布用ツール 替えスポンジ(1個)、使用済クロス収納用ビニール袋(1枚)、取扱説明書(1部)種類液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02285456C87
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02285456
2017-07-05
用途: フロンドガラスの撥水加工

ゼロワイパー フロント用フルセットの補充に購入しました。
コーティングを施すと雨天時ほとんどゼロワイパーで走行出来ます。
お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする