PPクラフトシート 発泡タイプ

PPクラフトシート 発泡タイプ - アクリサンデーPPクラフトシート 発泡タイプ - アクリサンデーPPクラフトシート 発泡タイプ - アクリサンデーPPクラフトシート 発泡タイプ - アクリサンデーPPクラフトシート 発泡タイプ - アクリサンデー

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。

用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)内容量1枚
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02286725HP-3 SS 22.0200300
オープン
489
538(税込)
当日出荷
02286682HP-4 SS 22.0200300
オープン
489
538(税込)
当日出荷
02286874HP-6 SS 22.0200300
オープン
489
538(税込)
当日出荷
02286838HP-7 SS 2ベージュ2.0200300
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
※透過例、ライトは商品に含まれません22290738HP-2 SS 33.0200300
オープン
619
681(税込)
当日出荷
02286795HP-2 SS 22.0200300
オープン
取扱い終了
02286786HP-2 S 22.0300450
オープン
取扱い終了
02286777HP-2 M 22.0450600
オープン
取扱い終了
22290984HP-2 L 22.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
02286716HP-3 S 22.0300450
オープン
取扱い終了
返品不可
02286707HP-3 M 22.0450600
オープン
取扱い終了
返品不可
02286698HP-3 L 22.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
02286673HP-4 S 22.0300450
オープン
取扱い終了
返品不可
02286664HP-4 M 22.0450600
オープン
取扱い終了
返品不可
02286655HP-4 L 22.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
02286768HP-5 SS 22.0200300
オープン
取扱い終了
02286752HP-5 S 22.0300450
オープン
取扱い終了
返品不可
02286743HP-5 M 22.0450600
オープン
取扱い終了
返品不可
02286734HP-5 L 22.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
02286865HP-6 S 22.0300450
オープン
取扱い終了
返品不可
02286856HP-6 M 22.0450600
オープン
取扱い終了
返品不可
02286847HP-6 L 22.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
02286822HP-7 S 2ベージュ2.0300450
オープン
取扱い終了
返品不可
02286813HP-7 M 2ベージュ2.0450600
オープン
取扱い終了
返品不可
02286804HP-7 L 2ベージュ2.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
22290817HP-2 S 33.0300450
オープン
取扱い終了
22290905HP-2 M 33.0450600
オープン
取扱い終了
返品不可
22291002HP-2 L 33.0450900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする