曜日別特売

PPクラフトフィルム

PPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデーPPクラフトフィルム - アクリサンデー
(6件のレビュー)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。

用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02286883PF-11 0.2ナチュラル
オープン
439
483(税込)
当日出荷
02286892PF-12 0.2赤透明
オープン
449
494(税込)
当日出荷
02286908PF-13 0.2青透明
オープン
449
494(税込)
当日出荷
02286917PF-14 0.2黄透明
オープン
449
494(税込)
当日出荷
02286926PF-15 0.2緑透明
オープン
449
494(税込)
当日出荷
02286935PF-16 0.2オレンジ透明
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02286883
2018-08-22
用途: 26Φのパイプを作ろうとしたのですが。
製造業

素材の硬さが不足で、完成しませんでした。硬さの表示があるといいですね。

対象商品 : 02286883
2017-05-31
用途: 地図の上に…

大きな紙の地図の上に貼って、書き込みができるようにした。しっかりしているが、薄く、壁に貼り付けても重さがないので、落ちてこない。2度目の購入です。助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 02286883
2017-01-26
用途: 雨滴カバー
金融・保険業

車両外気導入口から雨が侵入するためカバーとして設置したが
熱にも強く加工もしやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 02286883
2016-10-29
用途: 機械のテーブルに使用

大きさ、厚さ、硬さ、を考えると非常に良い物を見つけました。有難う御座います。

対象商品 : 02286883
2016-09-08
用途: 雨滴カバー
金融・保険業

野外機械が濡れてしまわないように使いましたが
耐熱性共に問題なく良い品質だと思いました。

対象商品 : 02286883
2016-08-30
用途: 型紙として
株式会社 エヌワイエス

成形品の型紙として利用しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする