曜日別特売

アクリEX板

アクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデーアクリEX板 - アクリサンデー
(2件のレビュー)

加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。

用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02286944EX530 M 22545650スモーク545×650
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
02286953EX530 S 22320545スモーク320×545
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02286978EX530 M 33545650スモーク545×650
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02286987EX530 S 33320545スモーク320×545
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
02286996EX530 SS 33180320スモーク180×320
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
02287005EX550 M 22545650ブラウン545×650
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
02287014EX550 S 22320545ブラウン320×545
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287023EX550 SS 22180320ブラウン180×320
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287032EX550 M 33545650ブラウン545×650
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
02287048EX550 S 33320545ブラウン320×545
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287057EX550 SS 33180320ブラウン180×320
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287066EX502 M 22545650545×650
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287075EX502 S 22320545320×545
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287084EX502 SS 22180320180×320
オープン
829
912(税込)
当日出荷
02287093EX502 M 33545650545×650
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287102EX502 S 33320545320×545
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
02287118EX502 SS 33180320180×320
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
02287127EX001 L 226501090透明650×1090
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287136EX001 M 22545650透明545×650
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02287145EX001 S 22320545透明320×545
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287154EX001 SS 22180320透明180×320
オープン
849
934(税込)
当日出荷
02287163EX001 L 336501090透明650×1090
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287172EX001 M 33545650透明545×650
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287188EX001 S 33320545透明320×545
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287197EX001 SS 33180320透明180×320
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287206EX001 L 556501090透明650×1090
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287215EX001 M 55545650透明545×650
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287224EX001 S 55320545透明320×545
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287233EX001 SS 55180320透明180×320
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287242EX432 M 22545650乳半545×650
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287258EX432 S 22320545乳半320×545
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287267EX432 SS 22180320乳半180×320
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287276EX432 M 33545650乳半545×650
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287285EX432 S 33320545乳半320×545
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287294EX432 SS 33180320乳半180×320
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287303EX402 M 22545650545×650
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287312EX402 S 22320545320×545
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287328EX402 SS 22180320180×320
オープン
829
912(税込)
当日出荷
02287337EX402 M 33545650545×650
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287346EX402 S 33320545320×545
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02287355EX402 SS 33180320180×320
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02286962EX530 SS 22180320スモーク180×320
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287023
2022-08-14
用途: 屋外液晶ディスプレイの色焼け防止に使用
高瀬商会卸売・小売業

屋外の液晶ディスプレイの画面が西日などで色褪せてきたので、色焼け防止のカバーとして使用しています。

対象商品 : 02286996
2019-11-08
用途: 照明の遮光用
建設業・工事業

もっと暗いかと思ったが、写真の通りで物で、表示的には良かったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする