アクリサンデー
アクリ板 透明
(2件のレビュー)
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02287364
310M3
3
550
650
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287373
310S3
3
320
550
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02287382
310SS3
3
180
320
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287398
IR001 SS 1
1
180
320
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
02287407
IR001 L 1
1
650
1100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02287416
IR001 M 1
1
550
650
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02287425
IR001 S 1
1
320
550
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長