曜日別特売
(6件のレビュー)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。

用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル鏡シルバー内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02287477M001 SS 221803202×180×320
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22288866M-001 S 2---2×320×550
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
22289444M-001 M 2---2×550×650
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287486M001 SS 331803203×180×320
オープン
取扱い終了
22289146M-001 S 3---3×320×550
オープン
取扱い終了
返品不可
22289724M-001 M 3---3×550×650
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 旧車のミラー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のルームミラーが歪んでいて乗り物酔いするので代用として使ってみました。正直あまり期待していなかったのですが充分使える物です。切り出し加工時にミラー部分がはがれることなくヤスリ掛けも気遣いなく行えます。貼り付け時に平面が出るように貼れば像が歪むことはありません。耐用年数はこれからですが安価ですので数年もてば御の字です。

対象商品 : 02287477
2024-10-17
用途: 立体作品をこの上に乗せて展示

裏に加飾してある立体作品の裏も見てもらえるので良い。また、軽いので搬入搬出にも便利。

対象商品 : 02287477
2022-06-18
用途: バイクのミラー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの、ミラーの、補修にしようしました
ガラスだと割れてしまうのでなにかないかと思い探しましたらこれが。

対象商品 : 22288866
2018-08-04
用途: 30㎝位に切り分けし、工作し使用する。裏面を塗装したりもします。
運輸・通信業

商品は満足してます。もう少し低コストならいいですね?
顧客の要望があれば、カットして頂ければ幸いですね。
それと、注文して発送までの日数がかかりすぎる気がします。
もう少し迅速な対応をして頂きたい。

2が参考にしています
対象商品 : 02287486
2017-11-12
用途: ケースの蓋
個人のお客様

ミラーの反射具合も良く歪みも少なく写り具合が良い。厚さが3mmは蓋には厚すぎた。無駄に厚いと加工は大変になる。

対象商品 : 22288866
2017-11-27
用途: 風呂場のタイルに取り付け
サービス業

ガラスミラーに比べて軽く、割れにくいのでとても良い。
裏に粘着シールがあると、貼り付けが楽だと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする