アクリサンデー
アクリ板 エッジカラー
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
色
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02287513
842X2
2
300
450
エッジカラーイエロー
2×300×450
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02287522
842X3
3
300
450
エッジカラーイエロー
3×300×450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287538
842Y2
2
450
600
エッジカラーイエロー
2×450×600
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287547
842Y3
3
450
600
エッジカラーイエロー
3×450×600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287556
843X2
2
300
450
エッジカラーグリーン
2×300×450
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287565
843Y2
2
450
600
エッジカラーグリーン
2×450×600
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287574
841X3
3
300
450
エッジカラーピンク
3×300×450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287583
841Y3
3
450
600
エッジカラーピンク
3×450×600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287592
844X2
2
300
450
エッジカラーブルー
2×300×450
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287608
844X3
3
300
450
エッジカラーブルー
3×300×450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02287617
844Y2
2
450
600
エッジカラーブルー
2×450×600
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287626
844Y3
3
450
600
エッジカラーブルー
3×450×600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287495
P518X3
3
300
450
エッジカラーEXパープル
3×300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02287504
P518Y3
3
450
600
エッジカラーEXパープル
3×450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長