曜日別特売

アクリ板 マット

アクリ板 マット - アクリサンデーアクリ板 マット - アクリサンデーアクリ板 マット - アクリサンデーアクリ板 マット - アクリサンデーアクリ板 マット - アクリサンデーアクリ板 マット - アクリサンデー
(1件のレビュー)

板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。光の映り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにおすすめです。指紋汚れが目立ちにくいのでメンテナンスも簡単です。

用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)2材質アクリル内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02287635833X23004502×300×450
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02287644833Y24506002×450×600
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287653832X23004502×300×450
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287662832Y24506002×450×600
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02287678831X23004502×300×450
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
02287687831Y24506002×450×600
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287653
2021-11-13
用途: 舞台上のモニター隠し
合同会社feel-goodサービス業

マット加工のものがホームセンターなどになく、探していました。
この製品は片面マット、片面光沢なので、その表示が欲しかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする