曜日別特売

アクリ板 型板

アクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデーアクリ板 型板 - アクリサンデー
(1件のレビュー)

表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)

用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02287696811X33.03004503×300×450カスミ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287705811Y33.04506003×450×600カスミ
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287714815X33.03004503×300×450ファインマット
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
02287723815Y33.04506003×450×600ファインマット
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287732816X22.03004502×300×450スナメガラス色
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287748816X33.03004503×300×450スナメガラス色
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287757816Y22.04506002×450×600スナメガラス色
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
02287766816Y33.04506003×450×600スナメガラス色
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02287775813X33.02954503×295×450ダイヤ
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287784813Y33.04505953×400×595ダイヤ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287793814X33.02954503×295×450ルミネ
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
02287802814Y33.04005953×400×595ルミネ
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287775
2017-12-05
用途: 車ライト加工
自動車・二輪車・自転車関連業

加工がし易くてとても良い
凹凸の逆パターンが有ると加工の幅が広がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする