曜日別特売

アクリ板 表面硬化板 クリア

アクリ板 表面硬化板 クリア - アクリサンデーアクリ板 表面硬化板 クリア - アクリサンデーアクリ板 表面硬化板 クリア - アクリサンデーアクリ板 表面硬化板 クリア - アクリサンデー
材質アクリル内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02287818801X22300450
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287827801X33300450
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287836801Y22450600
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02287845801Y33450600
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする