曜日別特売

サンデーシート 透明

サンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデーサンデーシート 透明 - アクリサンデー
(10件のレビュー)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。

用途
照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ内容量1枚
注意
※材質特性および製造の都合上、製品表面に線が入る場合がございます。
全18種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02288353100 SS 0.50.5300300透明
オープン
519
571(税込)
当日出荷
02288362100 SS 11300300透明
オープン
579
637(税込)
当日出荷
02288247510 SS 11300300青透明
オープン
599
659(税込)
当日出荷
02288256610 SS 11300300オレンジ透明
オープン
599
659(税込)
当日出荷
02288292810 SS 11300300スモーク透明
オープン
559
615(税込)
当日出荷
02288378820 SS 11300300ブラウンスモーク透明
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
02288344100 S 0.5 N0.5300910透明
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02288335100 S 11300910透明
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
02288238510 S 11300910青透明
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
02288265610 S 11300910オレンジ透明
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
02288308810 S 11300910スモーク透明
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02288387820 S 11300910ブラウンスモーク透明
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
02288326100 L 0.5 N0.5600910透明
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02288317100 L 11600910透明
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02288222510 L 11600910青透明
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02288274610 L 11600910オレンジ透明
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02288283810 L 11600910スモーク透明
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
02288396820 L 11600910ブラウンスモーク透明
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02288326
2023-09-21
用途: 工作の材料
教育・研究機関

透明シートを使用して工作をしました。大きさは丁度で助かりました。

対象商品 : 02288353
2022-11-03
用途: 整理箱の修理
教育・研究機関

工具整理箱の引き出しラベルのカバーを製作するために購入しました.ラベル抑え用の透明プレートの材質はわかりませんが,長期間使用していると黄ばんできたり,割れてしまいます.現物厚さを測定したところ,0.5mm程度でしたので,この板を購入しました.適切なサイズに切断して使用します.

対象商品 : 02288344
2022-12-13
用途: 写真立て制作時
卸売・小売業

両面ともカバーの紙がついている 製図もできて傷汚れの心配なく製品価値もあがりそうで助かっている。

対象商品 : 02288326
2022-07-31
用途: 自動車整備

この長さのモノが欲しくて購入。車のサイドバイザーを自作しましたが、熱膨張から
歪みが出るので失敗でしたが、機能としては雨水が入らないので、チョイ歪んでしまったが、このまま使って見ます。

対象商品 : 02288256
2022-01-07
用途: スクーターのLEDポジションに貼り付け

透明オレンジを購入して形に合わせて切って両端を両面テープで貼り付け。バイクはオレンジ(アンバー)色のポジションのほうが存在を示せて安全と思っております。現在ウィンカーポジションを採用しているのはホンダ車だけ(PCXなどは白色LED)。ウィンカー色よりやや薄い黄色っぽいオレンジになるのも面白くて気にいってます。

対象商品 : 02288274
2020-03-27
用途: 古くなった、照明覆いとして使う。
農・林・水産業

取り付けを自分でし、きれいに満足した。色合い、明るさも良い。

対象商品 : 02288344
2019-06-28
用途: トロフィーを飾る
その他業種

子供のトロフィーを箱にいれて保管していましたが、中身が見えるように段ボールの蓋の部分をきりぬき、透明シートをはりました。
透明度がたかく、中身がきれいに見えます。
箱に収納しつつ飾れて、また触りたいときには蓋をあければ簡単に取り出せます。
またトロフィーをもらってくれたら、このシートを使います。

1が参考にしています
対象商品 : 02288326
2019-01-24
用途: アクリルシート
その他業種

製品の特性上、仕様にバラツキなどないでしょう。モノタロウさんで在庫しといてもらえると、ホームセンターに行かなくていいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする