曜日別特売

低発泡塩ビ板 フォーレックス

低発泡塩ビ板 フォーレックス - アクリサンデー
(5件のレビュー)

優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。

用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板材質塩ビ(PVC)内容量1枚
全36種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02288816E7001 L 11.0450900450×900
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02288825E7001 L 22.0450900450×900
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02288834E7001 L 33.0450900450×900
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
02288843E7001 L 55.0450900450×900
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
02288852E7001 M 11.0450600450×600
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
02288868E7001 M 22.0450600450×600
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02288877E7001 M 33.0450600450×600
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02288886E7001 M 55.0450600450×600
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02288895E7001 S 11.0300450300×450
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
02288904E7001 S 22.0300450300×450
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02288913E7001 S 33.0300450300×450
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02288922E7001 S 55.0300450300×450
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02288938E7001 SS 11.0200300200×300
オープン
619
681(税込)
当日出荷
02288947E7001 SS 22.0200300200×300
オープン
799
879(税込)
当日出荷
02288956E7001 SS 33.0200300200×300
オープン
739
813(税込)
当日出荷
02288965E7001 SS 55.0200300200×300
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02288642E5004 M 33.0450600450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
02288658E5004 S 33.0300450300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02288667E5004 SS 33.0200300200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
02288676E5003 L 33.0450900450×900
オープン
取扱い終了
返品不可
02288685E5003 M 33.0450600450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
02288694E5003 S 33.0300450300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02288703E5003 SS 33.0200300200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
02288712E5005 M 33.0450600450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
02288728E5005 S 33.0300450300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02288737E5005 SS 33.0200300200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
02288746E5002 L 33.0450900450×900
オープン
取扱い終了
返品不可
02288755E5002 M 33.0450600450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
02288764E5002 S 33.0300450300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02288773E5002 SS 33.0200300200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
02288782E5007 M 33.0450600グレー450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
02288798E5007 S 33.0300450グレー300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02288807E5007 SS 33.0200300グレー200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
02288974E5006 M 33.0450600450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
02288983E5006 S 33.0300450300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
02288992E5006 SS 33.0200300200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 営業の看板、案内に使用
マツシタクリーンサービス

アクリル板と同じように使えますが、切りやすく、穴開けで割れることもなく使いやすいです。色のついたものは何年も日光に晒されると若干色褪せしますが、白の場合には黄変することもなく使えています。

対象商品 : 02288904
2017-08-10
用途: 施工写真工種の裏板
建設業・工事業

3mmだと分厚そうだったので2mmを購入。女の手ですがカッターで2回ほど力を入れると切れます。穴をあけるのはやはりドリル等になりますが満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 02288913
2017-09-30
用途: 模型
その他業種

カッターで簡単に加工が出来るので模型作りに重宝しています。

対象商品 : 02288843
2017-03-28
用途: ネームプレート
ナカノスタジオ有限会社その他業種

昔はえらい安い、という製品だったが、今はバカ高い!

対象商品 : 02288868
2016-03-07
用途: ロボット用コース作成

ロボット用コースの材料として購入した。軽量で加工性もよくカッターで簡単に様々な形状にカット出来た。耐久性も良いので長期間使用する事が出来そうだ。商品サイズの種類が増えればもっと低コストで活用できるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする