曜日別特売

SW 丸アクリルカバー

SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所
材質アクリル形状耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0230377810インチ用90220
20,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230378712インチ用90277
21,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230379614インチ用100332
21,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230381418インチ用100420
28,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
0230382320インチ用120468
31,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230383222インチ用120520
37,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230384824インチ用130570
42,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230385726インチ用130620
45,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230386630インチ用130720
61,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230380516インチ用100370
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0230380516インチ用00475685-16インチ用 SW 丸アクリルカバー 和田助製作所 00475685SW 丸アクリルカバー和田助製作所1個
19,980
欠品中
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする