曜日別特売

SW 魚アクリルカバー

SW 魚アクリルカバー - 和田助製作所
材質アクリル形状魚皿耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(長辺×短辺)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0230398822インチ用100535×260
26,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230399724インチ用100580×260
27,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230400626インチ用100625×296
32,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230401530インチ用100735×305
33,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
0230402432インチ用120764×335
40,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする